曜日別特売

3カステンコ(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)長さ(mm)45ねじの呼びM3注文コード14298299品番3X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,408
販売価格(税別)
13,098
長さ(mm)45表面処理3価ステンコート頭部形状なべ穴の形状(+-)ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする