大阪魂
BKステン(+)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(30個)
1個
1袋(50個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
ねじの呼び
M10
M10
M16
長さ(mm)
110
110
120
130
140
150
16
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
14299078
品番
10X110(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
110
ねじの種類
全ねじ
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10