大阪魂
ジオメットステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(35個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(300個)
1袋(80個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
18
22
25
28
30
32
34
5
6
7
8
10
12
14
15
16
20
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全93種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14299297
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,203
販売価格(税別)
¥
11,094
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4