大阪魂
BKステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(80個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(50個)
1袋(37個)
1袋(500個)
1袋(25個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(4個)
1袋(80個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.5
M2.6
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
90
95
100
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
7
28
45
55
60
65
70
75
80
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
14299839
品番
8X85(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,362
販売価格(税別)
¥
29,420
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
85
ねじの種類
全ねじ
表面処理
BKステン
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8