大阪魂
Sコートステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(6000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(97個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼び
2.3
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
6
8
長さ(mm)
5
5
5
2
3
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
7
9
22
30
35
40
45
50
13
28
全141種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
14300058
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,226
販売価格(税別)
¥
36,569
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
表面処理
ステンコート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
2.3