曜日別特売

BKステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼び3
長さ(mm)45
内容量1袋(500個)注文コード14300530品番3X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,695
販売価格(税別)
9,723
材質ステンレス長さ(mm)45表面処理黒染め頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする