大阪魂
ステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(5個)
1袋(50個)
ねじの呼び
#4-40
#4-40
#6-32
#8-32
#12-24
5/16-18
1/4-20
3/8-16
長さ(inch)
1"1/2
9/16
2"1/8
1"1/2
2"1/4
4"
3"
5"
6"
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14301650
品番
#4-40X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#4-40
長さ(inch)
1"1/2