ステン(+)UNC(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード14301921品番#4-40X1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼びUNC#4-40長さ(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする