大阪魂
BK SUS+ナベコ(ホソメP0.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(14個)
1袋(500個)
長さ(mm)
25
10
25
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14301975
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,034
販売価格(税別)
¥
23,667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
なべ
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5