24ヤマステン(-)UNC(マルヒラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)長さ(inch)1"3/4注文コード14302131品番#10X1"3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,044
販売価格(税別)
40,040
材質ステンレス頭部形状丸平穴の形状すりわりねじの呼びUNC#10長さ(inch)1"3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする