大阪魂
32ヤマステン(-)UNF(マルヒラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
長さ(inch)
1"1/2
注文コード
14302219
品番
#10X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,188
販売価格(税別)
¥
31,080
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
丸平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
UNC#10
長さ(inch)
1"1/2