大阪魂
ニッケル(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(350個)
1袋(243個)
1袋(350個)
1袋(1600個)
1袋(600個)
1袋(120個)
1袋(100個)
長さ(mm)
70
4
70
9
38
55
60
十字穴番号
2
1
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
14303375
品番
3.5X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,086
販売価格(税別)
¥
10,078
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧