大阪魂
3カ-B (+)Aナベ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(1600個)
1袋(3000個)
1袋(54個)
1袋(350個)
1袋(1600個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(120個)
1袋(100個)
長さ(mm)
9
14
35
70
9
38
32
55
60
十字穴番号
2
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
14303418
品番
4X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,608
販売価格(税別)
¥
6,916
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧