曜日別特売
5X50 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303777

 

5X50 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303777
5X50 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303777
5X50 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303777

ジオメット(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)50
50
60
65
70
75
80
100
6
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
55
90
内容量1袋(300個)注文コード14303777品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,822
販売価格(税別)
8,020
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする