大阪魂
クロメート(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(131個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
18
10
15
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14304145
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,146
販売価格(税別)
¥
4,678
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧