大阪魂
クロメート(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(10個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
長さ(mm)
9
22
9
60
70
18
20
25
30
35
40
45
十字穴番号
2
1
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14304206
品番
4X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,363
販売価格(税別)
¥
6,694
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧