曜日別特売
4.5X60 3カ-B (+)Aトラス 大阪魂 14304249

 

4.5X60 3カ-B (+)Aトラス 大阪魂 14304249
4.5X60 3カ-B (+)Aトラス 大阪魂 14304249
4.5X60 3カ-B (+)Aトラス 大阪魂 14304249

3カ-B (+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(250個)
長さ(mm)60
十字穴番号2
内容量1袋(250個)注文コード14304249品番4.5X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,444
販売価格(税別)
7,676
長さ(mm)60十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.53寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする