大阪魂
BC(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(170個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(250個)
1袋(26個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
長さ(mm)
30
20
22
9
60
70
18
16
25
30
35
40
45
十字穴番号
3
1
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
14304425
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,379
販売価格(税別)
¥
11,254
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法Q(mm)
4.36
寸法k(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
17.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧