曜日別特売
8X45 BC(+)Aトラス 大阪魂 14304520

 

8X45 BC(+)Aトラス 大阪魂 14304520
8X45 BC(+)Aトラス 大阪魂 14304520
8X45 BC(+)Aトラス 大阪魂 14304520

BC(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(130個)
長さ(mm)45
十字穴番号3
内容量1袋(130個)注文コード14304520品番8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,984
販売価格(税別)
9,985
長さ(mm)45十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法Q(mm)4.36寸法k(mm)4.8寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする