大阪魂
3カ-B (+)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(110個)
1袋(167個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
長さ(mm)
50
6
22
9
60
70
18
16
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
3
1
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(110個)
注文コード
14304529
品番
8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,852
販売価格(税別)
¥
8,956
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法Q(mm)
4.36
寸法k(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
17.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧