4X16 3カ-W (+)ABサラ 大阪魂 14304879

 

4X16 3カ-W (+)ABサラ 大阪魂 14304879
4X16 3カ-W (+)ABサラ 大阪魂 14304879
4X16 3カ-W (+)ABサラ 大阪魂 14304879

3カ-W (+)ABサラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
長さ(mm)16
内容量1袋(1200個)注文コード14304879品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,209
販売価格(税別)
6,554
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする