4.5X18 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305001

 

4.5X18 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305001
4.5X18 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305001
4.5X18 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305001

GB ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)18
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード14305001品番4.5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,486
販売価格(税別)
6,805
長さ(mm)18十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.43寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする