大阪魂
BKステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(67個)
1袋(2000個)
1袋(500個)
1袋(2個)
長さ(mm)
18
12
13
28
32
18
110
10
15
十字穴番号
2
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14305010
品番
4.5X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,196
販売価格(税別)
¥
8,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧