大阪魂
BKステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(67個)
1袋(2000個)
1袋(500個)
1袋(2個)
長さ(mm)
110
12
13
28
32
18
110
10
15
十字穴番号
2
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14305019
品番
5X110X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法l(mm)
100
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧