大阪魂
GB ステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(4000個)
1袋(2000個)
1袋(33個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
10
12
13
28
32
18
10
15
110
十字穴番号
3
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14305028
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,543
販売価格(税別)
¥
12,312
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.30000000000001
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧