6X15 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305046

 

6X15 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305046
6X15 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305046
6X15 GB ステン(+)Aナベ 大阪魂 14305046

GB ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)15
十字穴番号3
内容量1袋(500個)注文コード14305046品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,829
販売価格(税別)
11,663
長さ(mm)15十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.30000000000001寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする