大阪魂
BKステン(+)Aサラ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(58個)
1袋(58個)
1袋(47個)
1袋(41個)
1袋(34個)
1袋(30個)
1袋(22個)
1袋(18個)
1袋(12個)
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(200個)
ねじの呼び
4
4
3.5
長さ(mm)
10
10
14
20
25
30
40
50
60
35
8
18
45
55
65
70
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(58個)
注文コード
14305299
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧