曜日別特売
3X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306455

 

3X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306455
3X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306455
3X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306455

シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)10
10
16
6
8
12
14
18
20
25
30
35
40
50
45
13
15
28
33
60
65
70
80
100
内容量1袋(2000個)注文コード14306455品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,700
販売価格(税別)
9,727
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする