大阪魂
シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(79個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(1400個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(250個)
長さ(mm)
35
35
35
20
40
33
6
8
10
12
14
16
18
25
30
50
45
13
15
28
60
65
70
80
100
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14306778
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
3.13
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧