曜日別特売
4X12 ツヤケシクロ(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14307417

 

4X12 ツヤケシクロ(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14307417
4X12 ツヤケシクロ(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14307417
4X12 ツヤケシクロ(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14307417

ツヤケシクロ(+)Aトラス(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(50個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
長さ(mm)12
12
10
13
4
5
6
8
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
22
28
32
45
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
内容量1袋(1200個)注文コード14307417品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,392
販売価格(税別)
7,629
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする