大阪魂
3カ-B (+)Aアプセット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(21個)
長さ(mm)
50
50
15
十字穴番号
2
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
14308440
品番
5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,364
販売価格(税別)
¥
4,876
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧