6X15 3カ-B (+)Aアプセット 大阪魂 14308458

 

6X15 3カ-B (+)Aアプセット 大阪魂 14308458
6X15 3カ-B (+)Aアプセット 大阪魂 14308458
6X15 3カ-B (+)Aアプセット 大阪魂 14308458

3カ-B (+)Aアプセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(21個)
長さ(mm)15
十字穴番号3
内容量1袋(21個)注文コード14308458品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする