曜日別特売
8X65 ユニクロ(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14308485

 

8X65 ユニクロ(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14308485
8X65 ユニクロ(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14308485
8X65 ユニクロ(+)Aアプセット B=12 大阪魂 14308485

ユニクロ(+)Aアプセット B=12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード14308485品番8X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする