曜日別特売
3X5 3カ-W (+)Aナベ WH=8 大阪魂 14308896

 

3X5 3カ-W (+)Aナベ WH=8 大阪魂 14308896
3X5 3カ-W (+)Aナベ WH=8 大阪魂 14308896
3X5 3カ-W (+)Aナベ WH=8 大阪魂 14308896

3カ-W (+)Aナベ WH=8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(138個)注文コード14308896品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする