4X16 3カ-B (+)Aトラス WH=12 大阪魂 14309079

 

4X16 3カ-B (+)Aトラス WH=12 大阪魂 14309079
4X16 3カ-B (+)Aトラス WH=12 大阪魂 14309079
4X16 3カ-B (+)Aトラス WH=12 大阪魂 14309079

3カ-B (+)Aトラス WH=12

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(52個)注文コード14309079品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法c(mm)0.8寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.4寸法dc(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする