大阪魂
クロニッケル+チョウゴクテイトウタッピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(23個)
注文コード
14309140
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧