大阪魂
GB(+)Aナベ(バラツメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16800個)
注文コード
14309307
品番
3.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,823
販売価格(税別)
¥
67,112
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
表面処理
GB
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧