大阪魂
3カ-W (+)Aナベ(バラツメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(11200個)
注文コード
14309316
品番
3.5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,810
販売価格(税別)
¥
60,736
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧