5X70 ユニクロ(+)Aサラ(100イリ 大阪魂 14309341

 

5X70 ユニクロ(+)Aサラ(100イリ 大阪魂 14309341
5X70 ユニクロ(+)Aサラ(100イリ 大阪魂 14309341
5X70 ユニクロ(+)Aサラ(100イリ 大阪魂 14309341

ユニクロ(+)Aサラ(100イリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)70
内容量1個注文コード14309341品番5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,856
販売価格(税別)
3,505
長さ(mm)70十字穴番号2山数(25.4mmにつき)12寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1呼び径d5寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする