大阪魂
3カ-W TRX(Aサラ T30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(15個)
1袋(10個)
長さ(mm)
60
40
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
14309368
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法D(mm)
12
寸法k(mm)
3.4
呼び径d
6
ドライブサイズ
T30
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧