2.6X30 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309718

 

2.6X30 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309718
2.6X30 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309718
2.6X30 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309718

SC-4ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)30
30
25
4
5
6
8
10
12
14
16
20
18
13
15
35
40
45
50
22
28
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号1
寸法k(mm)1.7
内容量1袋(1000個)注文コード14309718品番2.6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,704
販売価格(税別)
10,640
長さ(mm)30十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.7山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする