3.5X14 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309946

 

3.5X14 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309946
3.5X14 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309946
3.5X14 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309946

SC-4ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)14
14
16
20
13
15
4
5
6
8
10
12
18
25
30
35
40
45
50
22
28
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法k(mm)2.3
内容量1袋(1000個)注文コード14309946品番3.5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,757
販売価格(税別)
6,143
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.73寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする