曜日別特売
3X20 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14311836

 

3X20 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14311836
3X20 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14311836
3X20 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14311836

ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
寸法H(mm)0.8
十字穴番号1
内容量1袋(500個)注文コード14311836品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,071
販売価格(税別)
10,974
材質SUS長さ(mm)20十字穴番号1呼び径3寸法H(mm)0.8寸法D(Φmm)6寸法d(Φmm)3.00-3.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする