大阪魂
ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(23個)
1袋(500個)
長さ(mm)
25
10
12
16
20
25
30
35
40
寸法H(mm)
0.85
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
2
1
2
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14311958
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,428
販売価格(税別)
¥
14,025
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法H(mm)
0.85
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.50-3.65