大阪魂
クローム(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(600個)
1袋(400個)
ねじの呼び
M3.5
M2.3
M3.5
M4
M6
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
16
20
11
28
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
14313349
品番
3.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,875
販売価格(税別)
¥
12,614
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5