大阪魂
パーカー(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(600個)
1袋(400個)
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M6
長さ(mm)
28
16
20
11
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14313830
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
表面処理
パーカー
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4