ジオメット(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
14
12
6
8
10
11
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
45
48
50
55
60
37
27
65
70
75
80
内容量1袋(800個)注文コード14314259品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,024
販売価格(税別)
6,385
長さ(mm)14表面処理ジオメット頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする