大阪魂
ジオメット(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
12
6
8
11
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
45
48
50
55
60
37
27
65
70
75
80
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14314706
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,124
販売価格(税別)
¥
6,476
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6