曜日別特売

クロメート(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)28
内容量1袋(400個)注文コード14314977品番6X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,386
販売価格(税別)
4,896
長さ(mm)28表面処理クロメート頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする