大阪魂
ドブ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(90個)
長さ(mm)
15
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
14315415
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
表面処理
ドブ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8